CE1G20-150L-M9PWV ものさしくん CE1シリーズ CE1G20 SMC 23911318

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ものさしくん CE1シリーズ CE1G20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9PWVコネクタ(-) コネクタ付注文コード23911318品番CE1G20-150L-M9PWV
参考基準価格(税別)¥65,070販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150ケーブル長(m)(L) 3リード線(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ種類M9PWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする