曜日別特売
MGQM12-20-M9BVZ ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~) SMC 23915936

ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20オートスイッチ種類M9BV注文コード23915936品番MGQM12-20-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥23,210販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20リード線長さ(mm)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8mmオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする