MGQM12-85 ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-8~) SMC 23919287

ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-8~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)85注文コード23919287品番MGQM12-85
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)85軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8mmオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする