曜日別特売
MGQM16-80 ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-8~) SMC 23924223

ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-8~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)80
内容量1個注文コード23924223品番MGQM16-80
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)80軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8mmオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする