曜日別特売
CDRB1BJ80-90D-M9BVL ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BJ80 SMC 23936466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BJ80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
揺動角度(°)(90) 90標準
内容量1個注文コード23936466品番CDRB1BJ80-90D-M9BVL
参考基準価格(税別)¥76,010販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
揺動角度(°)(90) 90標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)80リード線取出方法(L) グロメットリード線(m)3鉛直軸形式(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする