曜日別特売
CDRB1BW63-100D-M9BZ ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BW63 SMC 23937778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BW63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(100) 100準標準寸法(mm)63ベーン形式(D) ダブルベーン注文コード23937778品番CDRB1BW63-100D-M9BZ
参考基準価格(税別)¥41,420販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
揺動角度(°)(100) 100準標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)63リード線取出方法(Z) グロメットリード線(m)5鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする