曜日別特売
CDRB1BW80-270SE-S79 ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BW80 SMC 23938487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1BW80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(270) 270標準寸法(mm)80ベーン形式(S) シングルベーン注文コード23938487品番CDRB1BW80-270SE-S79
参考基準価格(税別)¥33,990販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
揺動角度(°)(270) 270標準ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)80リード線取出方法(-) グロメットリード線(m)0.5鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類S79オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(E) ボディ軸方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする