曜日別特売
CDRB1LW100-270S-XC30 ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1LW100 SMC 23938986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CDRB1LW100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(270) 270標準寸法(mm)100ベーン形式(S) シングルベーン注文コード23938986品番CDRB1LW100-270S-XC30
参考基準価格(税別)¥50,930販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
揺動角度(°)(270) 270標準ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)100鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵接続ポート位置(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする