曜日別特売
CRB1BW80-190S ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BW80 SMC 23942118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BW80

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(190) 190準標準寸法(mm)80ベーン形式(S) シングルベーン注文コード23942118品番CRB1BW80-190S
参考基準価格(税別)¥26,730販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
揺動角度(°)(190) 190準標準ベーン形式(S) シングルベーン寸法(mm)80鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)接続ポート位置(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする