曜日別特売
CRB1LW50-100D-XN ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LW50 SMC 23943107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LW50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
揺動角度(°)(100) 100準標準
ベーン形式(D) ダブルベーン
内容量1個注文コード23943107品番CRB1LW50-100D-XN
参考基準価格(税別)¥26,730販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
揺動角度(°)(100) 100準標準ベーン形式(D) ダブルベーン寸法(mm)50鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)接続ポート位置(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする