曜日別特売
CDRB2FJ10-90SZ ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FJ10 SMC 23944053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CDRB2FJ10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23944053品番CDRB2FJ10-90SZ
参考基準価格(税別)¥26,950販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
揺動角度(°)(90) 90ベーン形式(S) シングルベーンサイズ10取付支持形式(F) フランジ形鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする