※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BK10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23944988
品番
CRB2BK10-90SEZ
参考基準価格(税別)
¥20,080
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(90) 90
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
10
取付支持形式
(B) 基本形
鉛直軸形式
(K) 両丸軸
接続ポート位置
(E) ボディ軸方向
CADデータダウンロード