※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BS20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
揺動角度(°)
(90) 90
(270) 270
(90) 90
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23945085
品番
CRB2BS20-90SZ-XC30
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(90) 90
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
20
取付支持形式
(B) 基本形
鉛直軸形式
(S) 片軸一面取
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード