※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2BY10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23945505
品番
CRB2BY10-90DZ
参考基準価格(税別)
¥34,980
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(90) 90
ベーン形式
(D) ダブルベーン
サイズ
10
取付支持形式
(B) 基本形
鉛直軸形式
(Y) 両軸一面取
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード