※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BK80
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・クッション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
(190) 190
クッション
(C) エアクッション付
注文コード
23946038
品番
CDRA1BK80-190CZ-A93L
参考基準価格(税別)
¥58,580
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(190) 190
寸法(mm)
80
クッション
(C) エアクッション付
リード線(m)
(L) 3
鉛直軸形式
(K) 両丸軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード