曜日別特売
CDRA1BS100-190Z-M9PAZ ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BS100 SMC 23946519

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BS100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)(190) 190寸法(mm)100注文コード23946519品番CDRA1BS100-190Z-M9PAZ
参考基準価格(税別)¥66,390販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
揺動角度(°)(190) 190寸法(mm)100リード線(m)(Z) 5鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8オートスイッチ種類M9PAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする