PS-5002 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 23947008

 

PS-5002 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 23947008
PS-5002 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 23947008
PS-5002 ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 23947008

ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ストップ
形状標準ブラケット
内容量1台注文コード23947008品番PS-5002
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。
左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。

シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下勝手左右兼用形状標準ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズストップ角度70°~180°ストップ
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23945958
2025-11-15
用途: 40年程前のドアクローザー交換
不動産業

本体との接続部形状、アームの長さ、ドア取付部の形状相違のため、新旧部品を組み合わせて使用しました。

対象商品 : 23947008
2022-10-12
用途: 玄関ドアのメンテナンス
農・林・水産業

大手ハウスメーカーの住宅に32年住んでますが、数年前からドアが閉まる時に激しい音がしてました。ドアクローザー機種が古いので諦めてましたたが、たまたまアーム部の機種番号を手掛かりにネット検索しましたら代替機種が見つかり購入しました。サイズも一緒でアーム部はネジの取付けが違いましたので古いの使いました。色はシルバー1色のみでしたので、黒のスプレーで塗装しました。ガッチャン音から解放され大満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 23947008
2019-10-05
用途: 積水ハウスの玄関ドア補修用

積水ハウスの玄関ドアの開閉がスムーズに行かなくなったためDIY 交換(PS-5002)。枠側のネジ位置が違うので(意地悪)、既存のアームを流用し本体のみ交換しました。作業は単純、かなりの節約にもなり大満足です。

対象商品 : 23947008
2019-08-08
用途: ドアクローザーの交換時
教育・研究機関

同一メーカーの積水ホーム仕様との交換に使用した。当然、ネジ位置が異なるので、本体のみ交換したが、問題なく作動。特注品より、安価で完了。

2が参考にしています
対象商品 : 23947008
2019-07-30
用途: 既存から取替。
有限会社原建築

ヘーベルハウス仕様と枠側の部品だけ、再利用で取替できます。

対象商品 : 23945958
2018-02-17
用途: 自宅玄関ドアのバタン・バタンの解消に

長年使用の自宅玄関ドアクローザをようやく交換することにしました。いろいろ調べてこの製品に決め翌日届きましたので、早速その日に取り付け完成です。今までストッパー付でしたが、無しにしましたのですっきりしました。本体の取り付けは同じサイズですので問題なし。スチール枠側のみネジ穴を開けタップ仕上げで無事完了しました。ドタン・バタンが無くなりストレス解消です。早い発送ありがとうございました。(もっと早くやれば良かったのにと思っています)

対象商品 : 23947008
2020-07-28
用途: 玄関ドアの修理交換に

本体からオイルが噴出し機能しなくなった。
コメントで積水ハウスの玄関ドアのドアクローザの交換用にとあったので購入。
コメント通り本体だけを交換した。
本体の色がシルバーで残念、他の色も取り扱って欲しい。
オイル漏れで故障と思っていたが、積水ハウスの施工不良。 本体の回転部のねじ込みが外れオイルが漏れた。 構造上、本体の回転部が使用中に何回転も緩んで外れることは不可能。 施工時、馬鹿な工事業者が緩めていたのだった。積水ハウスの人は点検してみる事を勧める。

2が参考にしています
対象商品 : 23947008
2018-07-01
用途: クローザー交換

クローザー本体のボルトの位置は合っていたのですが、あて板が取り付けられてあり、あて板にボルトで止める様になっておりボルトが長すぎて古いボルトを再利用。枠側は穴の位置が違っていたので、新たな穴を開けて取り付けを完了。本体だけでも位置が合っていたので楽でした

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする