曜日別特売
CDRA1BT30-90Z-M9BAVL ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BT30 SMC 23948409

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BT30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
揺動角度(°)(90) 90
内容量1個注文コード23948409品番CDRA1BT30-90Z-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥45,320販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)30リード線(m)(L) 3鉛直軸形式(T) 片丸軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする