曜日別特売
#50 3000m エースクラウン フィラメント #50 3000m エースクラウン 23949652

 

#50 3000m エースクラウン フィラメント #50 3000m エースクラウン 23949652
#50 3000m エースクラウン フィラメント #50 3000m エースクラウン 23949652

エースクラウン フィラメント #50 3000m

(15件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番3注文コード23949652品番#50 3000m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

シルク調の光沢が有るポリエステル100%長繊維ミシン糸

長さ(m)3000番手50色番3
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23953134
2025-09-01
用途: 主に仕事で使用しています。
製造業

全色揃っており、使いたい時に注文出来て非常に便利です。これからも活用します。

対象商品 : 23952967
2025-04-08
用途: 縫製
ニューベスト縫製製造業

使用感は何の問題もありません、今まで購入した最安値です

対象商品 : 23953938
2024-02-11
用途: 洋服リフォーム
街の裁縫箱その他業種

20年近く使ってますが
どこよりもやすく
到着が早いのでたすかります

対象商品 : 23951664
2024-04-27
用途: 婦人服縫製
有限会社シャインモード製造業

プロご用達の糸です。お値段が手ごろで有難いです。注文から届くまでもう少し早く届くと最高です。

対象商品 : 23951034
2023-07-11
用途: 洋服の縫製
Y.T.S製造業

他店よりもお安くて助かります。また発送もはやくてありがたいです。手芸店で購入しようとすると店頭に無い色が多くて発注してから10日ほどかかるしお店に取りにいかないといけないし…モノタロウは本当に便利で感謝しております。

対象商品 : 23951953
2022-11-14
用途: 婦人服の縫製
玉城縫製製造業

エースクラウンの糸は色揃えも豊富で気にいっています。

対象商品 : 23952967
2022-02-12
用途: 着物リメイク
アトリエ和衣サービス業

迅速に対応してくださりありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 23950553
2021-07-22
用途: 縫製
製造業

速やかな発送でした。色見本帳があるので色は希望通りでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする