※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BX63TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
揺動角度(°)
(190) 190
(190) 190
(90) 90
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23949714
品番
CDRA1BX63TF-190CZ
参考基準価格(税別)
¥44,280
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
(190) 190
寸法(mm)
63
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(X) 片軸四面取り
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
CADデータダウンロード