FDS-01 電気工事士試験キット ver.02 フジ矢 23949914

 

FDS-01 電気工事士試験キット ver.02 フジ矢 23949914
FDS-01 電気工事士試験キット ver.02 フジ矢 23949914
FDS-01 電気工事士試験キット ver.02 フジ矢 23949914
FDS-01 電気工事士試験キット ver.02 フジ矢 23949914
FDS-01 電気工事士試験キット ver.02 フジ矢 23949914
FDS-01 電気工事士試験キット ver.02 フジ矢 23949914
FDS-01 電気工事士試験キット ver.02 フジ矢 23949914

電気工事士試験キット ver.02

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード23949914品番FDS-01
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

試験時に最低限必要な工具を集めました。
開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。
取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。

セット内容
電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用
スケール:1.5m
圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2
ペンチ:175mm
ウォーターポンププライヤー:200mm
ドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm
電工ナイフ:折りたたみ式
ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm
用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。トラスコ品番752-6491寸法a(mm)約220(内寸180)寸法b(mm)約95(内寸75)寸法c(mm)約95(内寸75)質量W(g)1490
注意
※寸法cについて多少の誤差はご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする