Asahicho(旭蝶繊維)
ツータックパンツ A5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
トップベージュ
トップベージュ
オリーブ
ブルー
カーキーグリーン
ネイビー
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23958944
品番
A5
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
素肌に気持ちいい快適清涼素材。
色
トップベージュ
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
73
種別
ツータックパンツ
色番
3