※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB50TN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
クランプストローク(mm)
30
10
30
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23959383
品番
MKB50TN-30RNZ
参考基準価格(税別)
¥28,440
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ボディオプション
(N) アーム付
回転方向
(R) 右回転
ポートねじの種類
(TN) NPT
クランプストローク(mm)
30
CADデータダウンロード