DAYTONA(デイトナ)
LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23959662
品番
94282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
■ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現
■コンパクト
■高速ファン搭載アルミ製ヒートシンクを採用
■H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計
■車検対応
主な適合車種
エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合
注意
※集光状態や、測定値等につきましては当社データ比となります。
※本画像は、別売の当社マルチリフレクターヘッドライト(62244)との組み合わせにて車検レーンの検査を行なったものとなります。組み合わせのヘッドライトや、実際の検査機の違いにより、同一結果が得られない場合もあります。あらかじめご了承ください。※この商品は、車検対応ですが検査官によっては不適合と判断される場合があります。あらかじめご了承のうえ、取り付け作業を行なってください。
この商品は、ハロゲンバルブ採用の直流(DC)12V二輪車専用品で