曜日別特売
MKG40-20LNZ-X2094 ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG40 SMC 23963644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個クランプストローク(mm)20仕様(-X2094) 全長寸法をMK2シリーズと同寸法注文コード23963644品番MKG40-20LNZ-X2094
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様(-X2094) 全長寸法をMK2シリーズと同寸法ボディオプション(N) アーム付回転方向(L) 左回転ポートねじの種類(-) Rcクランプストローク(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする