曜日別特売
MGTL80-50-11Y59AS-A93S ターンテーブル付シリンダ MGT SMC 23966144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターンテーブル付シリンダ MGT

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード23966144品番MGTL80-50-11Y59AS-A93S
参考基準価格(税別)¥126,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。

シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)50作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする