MGZL32Z-125-A93 倍力シリンダ (MGZL32~) SMC 23968366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倍力シリンダ (MGZL32~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類A93ポートねじの種類(-) Rc注文コード23968366品番MGZL32Z-125-A93
参考基準価格(税別)¥34,050販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有ストローク(mm)125リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする