※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-75CB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
オートスイッチ追記号
(SS) 2 個 (揺動 1 / 直進 1)
(SS) 2 個 (揺動 1 / 直進 1)
(SS) 2 個 (揺動 1 / 直進 1)
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23970443
品番
MRQBS32-75CB-F7BVSS
参考基準価格(税別)
¥58,360
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
揺動角度
(B) 170°to 190°
仕様
(-) 標準形
ストローク(mm)
75
ストローク
(-) 標準ストローク
サイズ
32
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(SS) 2 個 (揺動 1 / 直進 1)
CADデータダウンロード