曜日別特売
MGZRG63-200 倍力シリンダ (MGZRG~) SMC 23975052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倍力シリンダ (MGZRG~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)63注文コード23975052品番MGZRG63-200
参考基準価格(税別)¥53,020販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする