曜日別特売
MSQA2AE-M9BM ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA2AE SMC 23977565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA2AE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23977565品番MSQA2AE-M9BM
参考基準価格(税別)¥34,540販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
角度調整範囲0~190°サイズ2リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(E) 正面ポート追記号(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする