MSQA50H3-M9NZ ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA50H3 SMC 23978247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA50H3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード23978247品番MSQA50H3-M9NZ
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
揺動角度(°)90仕様(-) 標準品サイズ50リード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-) Rc1/8ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする