※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQA50L2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
リード線(m)
(M) 1
(-) 0.5
(M) 1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23978344
品番
MSQA50L2-M9BM
参考基準価格(税別)
¥95,590
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
180
仕様
(-) 標準品
サイズ
50
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(2) 標準型、180°
ポートの種類
(-) Rc1/8
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
CADデータダウンロード