アズマ工業
AZB636 ガラスワイパーハンド40
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23981434
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
窓ガラスの水切りに。
材質
グリップ:ABS樹脂、水切りゴム:合成ゴム、フレーム:アルミ
幅(mm)
395
寸法(mm)
395×162×45
繰り返し・詰め替え
対応