MDSUB7-90S-R80C ロータリテーブル/ベーンタイプ MSUシリーズ SMC 23981494

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ロータリテーブル/ベーンタイプ MSUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)90°ベーン形式(S) シングルベーン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード23981494品番MDSUB7-90S-R80C
参考基準価格(税別)¥40,760販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
揺動角度(°)90°ベーン形式(S) シングルベーンリード線取出方法(-) グロメットリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類R80オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする