タイガー(防獣)
支柱 K2527 20本入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(20本)
注文コード
23981504
品番
TBS-PK25270
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
支柱の径に合った【樹脂ガイシ】を取付けて使用します。
適合
ガイシ:G25、獣種:イノシシ・アライグマ・クマ・シカ・サル
直径(Φmm)
25
全長(cm)
270
地上高さ(cm)
220