タイガー(防獣)
さく線リール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23981565
品番
TBS-CB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質
樹脂製
質量(g)
590
幅(cm)
27
高さ(cm)
27
奥行き(cm)
10.5