MDHR2-15R-M9BVMS ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ MHR2シリーズ SMC 23981729

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ MHR2シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(両側)(mm)8フィンガー数2呼び15注文コード23981729品番MDHR2-15R-M9BVMS
参考基準価格(税別)¥45,540販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
作動方式複動開閉ストローク(両側)(mm)8呼び寸法(mm)15呼び15リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付接続ポート位置(R) ボディ側面方向フィンガー数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする