※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)
SMC
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1B125
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
275
250
275
550
900
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23981993
品番
CDL1B125-275F-A54
参考基準価格(税別)
¥159,720
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
275
クッション
(-) 両側クッション付
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
CADデータダウンロード