曜日別特売
CDL1B160-155F ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1B160 SMC 23982097

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CDL1B160

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)155材質(チューブ)(-) アルミ注文コード23982097品番CDL1B160-155F
参考基準価格(税別)¥181,230販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)155クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする