Lサイズ ブラック DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) DRESS(ドレス) 23983674

Lサイズ ブラック DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) DRESS(ドレス) 23983674
Lサイズ ブラック DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) DRESS(ドレス) 23983674
Lサイズ ブラック DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) DRESS(ドレス) 23983674
Lサイズ ブラック DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) DRESS(ドレス) 23983674
Lサイズ ブラック DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) DRESS(ドレス) 23983674
Lサイズ ブラック DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) DRESS(ドレス) 23983674
Lサイズ ブラック DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) DRESS(ドレス) 23983674
Lサイズ ブラック DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール) DRESS(ドレス) 23983674

DRESS チェストハイウェーダーエアボーン 胴長靴 (ラジアルソール)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)ブーツ:26~26.5
内容量1着注文コード23983674品番Lサイズ ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

WEDER(ウェーダーとは?) 海や河川、池、湖、渓流など水に入った状態で釣りを行うことを、「ウェーディング」と言いその際に着用する胴長靴の事です。足から胸までを覆う胴長靴ですので、履くだけで体が濡れるのを防ぐ事ができます。ウェーディングには、陸や岩場・岸からではアプローチが難しいポイントを攻める事が出来たり、キャストがしやすい場所まで移動でき、釣り人にとっては様々なメリットがあり釣果の上昇も期待できるのでウェーディングゲームには欠かせないアイテムです。又、近年では池や田畑の清掃や、雪かき、水害等にも活躍でき様々な用途にご使用頂けます。
ラジアルソール:様々な釣り場に適応しマルチユースを可能にします。一般的な靴底で歩きやすい仕様ですが、海藻が生えている場所や平坦ではなく斜めになっている水際などの滑りやすい足場では注意が必要です。

材質70D NYLON/PVCサイズ(cm)ブーツ:26~26.5胸囲(cm)116股下(cm)90ウエスト(cm)~116使用場所◎:サーフ、堤防、土・泥、〇:船上、×:テトラ、岩場、渓流大腿廻り(cm)64
注意
※実際入水される場合はフローティングベストの着用が必要となりますのでご注意ください。
※別売の「DRESSフローティングゲームベストAIR」を使用する事でウェーディングゲームでの安全性が更に高まります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする