曜日別特売
MGZR63-350-M9BWVL 倍力シリンダ (MGZR63~) SMC 23984326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倍力シリンダ (MGZR63~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350オートスイッチ種類M9BWVポートねじの種類(-) Rc注文コード23984326品番MGZR63-350-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥66,880販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)350リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする