MGZ40-200-M9NWZ 倍力シリンダ (MGZ40-2~) SMC 23987336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倍力シリンダ (MGZ40-2~)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200オートスイッチ種類M9NWポートねじの種類(-) Rc注文コード23987336品番MGZ40-200-M9NWZ
参考基準価格(税別)¥40,590販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする