チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動仕様(-) 金具なしオプション(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形リード線(m)(L) 3ポートの向き(-) ポート:上/バイパス配管:左ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(C) オートスイッチ取付金具先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)