曜日別特売
CLK2GA40-75Y-B2-A93ZS ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75Y SMC 23991197

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23991197品番CLK2GA40-75Y-B2-A93ZS
参考基準価格(税別)¥31,570販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする