3M(スリーエム)
3M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ
商品レビューを投稿する
39日以内出荷
返品不可
39日以内出荷とは
ろ過精度(μm)
5
0.5
1
3
5
10
長さ(inch)
9_3/4
9_3/4
19_1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本)
注文コード
23992027
品番
SKYL0500P09NG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
5
アズワン品番
61-8507-39
長さ(inch)
9_3/4
材質
ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット)
最高使用温度(℃)
80
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21