曜日別特売
PPK-09NG-0003 4M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPKシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 23992106

4M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPKシリーズ

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可98日以内出荷とは
ろ過精度(μm)0.3
長さ(inch)9_3/4
内容量1箱(15本)注文コード23992106品番PPK-09NG-0003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用。高流量の処理が可能。
不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理。精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。
ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅広い用途に使用可能。
油剤、接着剤を含まないクリーンな構造。低溶出で高純度薬品に使用可能。

用途
CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー
カラーレジスト、顔料、インク
ろ過精度(μm)0.3長さ(inch)9_3/4材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする