LB090-NB-0010-E 5P 3M  ラボスケールフィルターディスク NBシリーズ 3M(スリーエム) 23993068

3M ラボスケールフィルターディスク NBシリーズ

商品レビューを投稿する
112日以内出荷返品不可112日以内出荷とは
ろ過精度(μm)10
アズワン品番61-8508-65
内容量1箱(5枚)注文コード23993068品番LB090-NB-0010-E 5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ろ過精度(μm)10材質ポリエステルディスク径(Φmm)90最高使用温度(℃)149アズワン品番61-8508-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする