3M(スリーエム)
3M ラボスケールフィルター NT-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
ろ過精度(μm)
40
0.5
1
2
3
5
10
20
40
50
70
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
23993357
品番
NT02T400T0FC 3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
40
トラスコ品番
795-7360
材質
本体:ポリプロピレン、ガスケット:ポリエチレン
最高使用温度(℃)
80
材質(Oリング)
EPR
アズワン品番
62-8979-60
長さ(inch)
2
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21