CLK2GA63-100YA-B2R-P5DWL ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YA SMC 23993367

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23993367品番CLK2GA63-100YA-B2R-P5DWL
参考基準価格(税別)¥55,660販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする