3M(スリーエム)
3M ラボスケールフィルター MJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ろ過精度(μm)
1
10
30
100
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
23993463
品番
MJ02Y11FC 3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ろ過精度(μm)
1
トラスコ品番
448-4754
材質
ポリオレフィン
最高使用温度(℃)
80
材質(Oリング)
EPR
長さ(inch)
2
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21